Dřevotřískové desky - úložné úrovně 600 mm

Artiklové číslo: 991045 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka desky: 25

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka desky 25 mm
    Šířka 2 140 mm
    Hloubka 600 mm
    Tloušťka 28 mm
    Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
    Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
    Způsob upevnění polic Otvory pro klíč
    Zákaznická montáž ano
    Druh produktu Police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 991045 600
    EAN / GTIN 4004514225672
    Číslo výrobce 19505

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Páry nosníků jsou součástí dodávky.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku