Ocelové panely - úložné úrovně 600 mm

Artiklové číslo: 991030 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 2 500 mm
Hloubka 600 mm
Šířka úložné úrovně 2 500 mm
Hloubka úložné úrovně 600 mm
Šířka panelu 300 mm
Tloušťka panelu 1,25 mm
Vhodné pro hloubku regálu 600 mm
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Číslo výrobce 19589

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku