Přídavný regál se širokým rozpětím, hloubka 1000 mm, Výška / šířka police: 3000/1785mm

Artiklové číslo: 991005 3000/1785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka desky: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Zásuvný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Šířka 1 842 mm
Hloubka 1 000 mm
Výška regálů 3 000 mm
Šířka regálu 1 785 mm
Hloubka regálu 1 000 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 842 mm
Police šířka 1 785 mm
Hloubka polic 1 000 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska 5
Zatížení police 670 kg
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Nástavba regálu Doplňkový regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991005 3000/1785
EAN / GTIN 4004514225634
Číslo výrobce 19573

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku