Nástrčný šroubovák

Artiklové číslo: 990S-18
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990S-18
EAN / GTIN 4000896160860
Číslo výrobce 990S-18
L-číslo L60140 3492

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídeleDemontáž a montáž jednotky ložiska kola / nábojové jednotky
např. VW Touran r. v. 2004 →, AUDI A3 r. v. 2004 →, Golf 5 a také ŠKODA se stejnou konstrukcí
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M18
  • Rozměry / délka: 43 mm
  • Délka l1: 6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku