Nástrčný šroubovák

Artiklové číslo: 990S-16LG
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Číslo výrobce 990S-16LG
L-číslo L60140 3134

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídeleBrzdový systém, hnací kolo vačkové hřídele a zadní třmen kotoučové brzdy
např. VW T5 r. v. 2004 → 2,5 TDI kód motoru: AXD, BNZ, Touareg r. v. 2003 → kód motoru: BAC, BPE a Phaeton,
setrvačník Atego.
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Kód dieselového motoru:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M16
  • Rozměry / délka: 75 mm
  • Délka l1: 40.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku