{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka desky | 25 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Zásuvný regál | |
Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 3 000 mm | |
Šířka | 1 842 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Výška regálů | 3 000 mm | |
Šířka regálu | 1 785 mm | |
Hloubka regálu | 800 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1 842 mm | |
Police šířka | 1 785 mm | |
Hloubka polic | 800 mm | |
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska | 5 | |
Zatížení police | 670 kg | |
Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
Katalogové číslo | 990995 3000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514225603 | |
Číslo výrobce | 19564 |