Základní regál se širokým rozpětím 3048/1536 mm

Artiklové číslo: 990865 3048/1536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka desky: 16
  • Výškové nastavení v rastru: 38
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 16 mm
Výškové nastavení v rastru 38 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 048 mm
Šířka 1 536 mm
Hloubka 621 mm
Výška regálů 3 048 mm
Šířka regálu 1 536 mm
Hloubka regálu 621 mm
Šířka police = montážní rozměr 1 536 mm
Police šířka 1 536 mm
Hloubka polic 621 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska 4
Zatížení police 640 kg
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Nástavba regálu Základní regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990865 3048/1536
EAN / GTIN 4004514224811
Číslo výrobce 18301-N

Popis

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální zatížení police: až 720 kg, maximální zatížení pole: až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm
Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídavného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.
  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku