{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka desky | 16 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 38 mm | |
Provedení montáže | Nástrčný regál | |
Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 1 981 mm | |
Šířka | 1 536 mm | |
Hloubka | 469 mm | |
Výška regálů | 1 981 mm | |
Šířka regálu | 1 536 mm | |
Hloubka regálu | 469 mm | |
Šířka police = montážní rozměr | 1 536 mm | |
Police šířka | 1 536 mm | |
Hloubka polic | 469 mm | |
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska | 4 | |
Zatížení police | 640 kg | |
Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
Nástavba regálu | Základní regál | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
Katalogové číslo | 990860 1981/1536 | |
EAN / GTIN | 4004514224484 | |
Číslo výrobce | 18260-N |