Sada křížových vzpěr 1300 mm

Artiklové číslo: 990855 1300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku regálu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 1 500 mm
    Oblast použití Regál
    Druh produktu Vzpěra

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990855 1300
    EAN / GTIN 4004514223319
    Číslo výrobce 12690-L

    Popis

    Provedení:

    Sada křížových vzpěr pro vyztužení jednostranně použitelných základních regálů s nástrčným systémem. Lze je použít od výšky regálu 1200 mm. Z kruhové oceli, pozinkované.

    Vhodné pro:

    Regály s policemi č. 990500990554, kancelářské regály č. 990590990591

    Rozsah dodávky:

    2 diagonální výztuhy, 2 napínáky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku