Úložná úroveň - dřevotřísková deska 500 mm

Artiklové číslo: 990820 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 19

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 19 mm
Šířka 2 250 mm
Hloubka 500 mm
Tloušťka 19 mm
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Způsob upevnění polic Otvory pro klíč
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990820 500
EAN / GTIN 4004514202178
Číslo výrobce 15826

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku