{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Tloušťka desky | 19 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Tloušťka | 19 mm | |
Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police | |
Způsob upevnění polic | Otvory pro klíč | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 990810 600 | |
EAN / GTIN | 4004514202109 | |
Číslo výrobce | 15807 |