Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná 400 mm

Artiklové číslo: 990800 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 400
  • Tloušťka police: 40
  • Materiál: pozinkováno

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400 kg
    Tloušťka police 40 mm
    Materiál pozinkováno
    Šířka 2 250 mm
    Hloubka 400 mm
    Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
    Druh produktu Police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990800 400
    EAN / GTIN 4004514202000
    Číslo výrobce 15820

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku