Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná 500 mm

Artiklové číslo: 990795 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 400
  • Tloušťka police: 40
  • Materiál: pozinkováno

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400 kg
Tloušťka police 40 mm
Materiál pozinkováno
Šířka 2 000 mm
Hloubka 500 mm
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990795 500
EAN / GTIN 4004514201973
Číslo výrobce 15811

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku