Celoplechová zadní stěna, Šířka 1000 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990634 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku ne
Vhodné pro šířku regálu 1 000 mm
Vhodná pro regál se šířkou pole 1 000 mm
Oblast použití Regál s policemi
Nástavba zadní stěny dvoudílné
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Zadní stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990634 2000
EAN / GTIN 4004514249371
Číslo výrobce 12543-2000
Výrobce Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný ocelový plech, vyztužení zadní stěny vroubky.
Sestávající z 2× 1000 mm vysokých zadních stěn.

Vhodné pro:

Regálové police č. 990500990554.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích spon na zadní stěny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku