Celoplechová boční stěna 500 mm

Artiklové číslo: 990624 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál pozinkované
    Výška 3 000 mm
    Šířka 500 mm
    Vestavbu lze provést jako dělicí příčku ne
    Rozsah dodávky 3×1050 mm výška
    Vhodné pro zásuvný regál s policemi ano
    Vhodné pro regál se šikmými policemi ano
    Vhodné pro výšku regálu 3 000 mm
    Vhodné pro hloubku regálu 500 mm
    Oblast použití Regál s policemi
    Nástavba boční stěny trojdílné
    V dodávce je obsažen montážní materiál ano
    Zákaznická montáž ano
    Druh produktu Boční stěna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990624 500
    EAN / GTIN 4004514249340
    Číslo výrobce 22739-3

    Popis

    Provedení:

    Pozinkovaný ocelový plech, boční stěny se na styčných hranách překrývají.
    Sestávající se z 3× 1050 mm vysokých bočních stěn.

    Vhodné pro:

    Policové regály č. 990500990554 a regály se šikmými policemi č. 990600990602.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upevňovacích šroubů/matic.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku