Celoplechová boční stěna 600 mm

Artiklové číslo: 990622 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 500 mm
Šířka 600 mm
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku ne
Rozsah dodávky 2×1300 mm výška
Vhodné pro zásuvný regál s policemi ano
Vhodné pro regál se šikmými policemi ano
Vhodné pro výšku regálu 2 500 mm
Vhodné pro hloubku regálu 600 mm
Oblast použití Regál s policemi
Nástavba boční stěny dvoudílné
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Boční stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Číslo výrobce 22747-2

Popis

Provedení:

Pozinkovaný ocelový plech, boční stěny se na styčných hranách překrývají.
Sestávající se z 2× 1300 mm vysokých bočních stěn.

Vhodné pro:

Policové regály č. 990500990554 a regály se šikmými policemi č. 990600990606.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů/matic.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku