{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
Tloušťka police | 25 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkováno | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 360 mm | |
Hloubka | 836 mm | |
Výška regálů | 2 000 mm | |
Šířka regálu | 1 300 mm | |
Hloubka regálu | 800 mm | |
Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 360 mm | |
Počet polic | 7 | |
Maximální zatížení pole | 1 300 kg | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál se šikmými policemi |
Katalogové číslo | 990604 800 | |
EAN / GTIN | 4058255012732 |