Kancelářský regál, přídavný regál 2000/1000 mm

Artiklové číslo: 990596 2000/1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkováno

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka police 25 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Provedení montáže Nástrčný regál
    Materiál pozinkováno
    Výška 2 000 mm
    Šířka 1 000 mm
    Hloubka 300 mm
    Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 006 mm
    Počet polic 6
    Druh produktu Regál na pořadače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990596 2000/1000
    EAN / GTIN 4004514220110
    Číslo výrobce 17746

    Popis

    Provedení:

    Neděrovaná čela rámu z T profilu a dna polic.
    Vyztužení podélnou příčkou. Středový doraz zabraňuje prostrčení pořadačů nebo podkladů. Krycí dno středový doraz nemá.
    Maximální nosnost: 150 kg na polici.
    Hloubka 600 mm: Oboustranně použitelné. Pojme až 192 pořadačů na jedno pole při výšce 2300 mm.

    Popis:

    Montážní rozměry:
    Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
    Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
    Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
    Délka ohybu bez opory: max. 600 mm

    Poznámka:

    • Regály s poměrem výška/hloubka větším než 4:1 musejí být zajištěny proti překlopení.
    • Materiál pro upevnění do podlahy a ke stěně není součástí dodávky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku