Kancelářský regál, přídavný regál 2000/1000 mm

Artiklové číslo: 990591 2000/1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkováno

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka police 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkováno
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 300 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 006 mm
Počet polic 6
Druh produktu Regál na pořadače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990591 2000/1000
EAN / GTIN 4004514219909
Číslo výrobce 17710

Popis

Provedení:

Neděrovaná čela rámu z T profilu a dna polic.
Vyztužení křížovou vzpěrou. Dorazové lišty zabraňují prostrčení pořadačů nebo podkladů. Krycí dno dorazovou lištu nemá.
Maximální nosnost: 85 kg na polici.
Hloubka 300 mm: pojme až 96 pořadačů na jedno pole při výšce 2300 mm.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
Délka ohybu bez opory: max. 600 mm

Poznámka:

  • Regály s poměrem výška/hloubka větším než 4:1 musejí být zajištěny proti překlopení.
  • Materiál pro upevnění do podlahy a ke stěně není součástí dodávky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku