{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg | |
Tloušťka police | 40 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška regálů | 2 000 mm | |
Hloubka regálu | 400 mm | |
Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 360 mm | |
Police šířka | 1 300 mm | |
Hloubka polic | 400 mm | |
Počet polic | 5 | |
Počet profilových rámů | 2 | |
Maximální zatížení pole | 1 300 kg | |
Nástavba regálu | Základní regál | |
Druh produktu | Regál s policemi |
Katalogové číslo | 990540 2000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514217837 | |
Číslo výrobce | 12940-130 |