Základní regál s policemi 3000/1300 mm

Artiklové číslo: 990508 3000/1300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
    Tloušťka police 25 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Provedení montáže Nástrčný regál
    Materiál pozinkované
    Výška regálů 3 000 mm
    Hloubka regálu 600 mm
    Šířka montážního rozměru základního regálu 1 360 mm
    Police šířka 1 300 mm
    Hloubka polic 600 mm
    Počet polic 7
    Počet profilových rámů 2
    Maximální zatížení pole 1 600 kg
    Nástavba regálu Základní regál
    Druh produktu Regál s policemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990508 3000/1300
    EAN / GTIN 4004514217653
    Číslo výrobce 12762-130

    Popis

    Provedení:

    Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 150 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
    Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

    Popis:

    Montážní rozměry:
    Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
    Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
    Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

    Použití:

    Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

    Rozsah dodávky:

    Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

    Poznámka:

    • Upínací patky jsou součástí dodávky.
    • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
    • Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
    • Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.
    • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
    • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku