{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šířka | 975 mm | |
Hloubka | 325 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 975 mm | |
Police šířka | 946 mm | |
Police šířka světlý rozměr | 900 mm | |
Hloubka polic | 325 mm | |
Dorazová lišta | ano | |
Počet polic | 3 | |
Vhodná pro počet pořadačů | 30 | |
Počet profilových rámů | 1 | |
Maximální zatížení pole | 900 kg | |
Druh produktu | Regál na pořadače |
Katalogové číslo | 990405 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197517838 | |
Číslo výrobce | 990405 1200 |