Vana na sypký materiál 400 mm

Artiklové číslo: 990340 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro regál hloubky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška vany vpředu 110 mm
    Výška vany vzadu 230 mm
    Vhodné pro hloubku regálu 400 mm
    Oblast použití Regál s policemi
    Druh produktu Žlab sypkého materiálu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990340 400
    EAN / GTIN 4045197516237
    Číslo výrobce 990340 400

    Popis

    Provedení:

    Dvě lišty na sypký materiál z pozinkovaného ocelového plechu (vpředu výška 110 mm, vzadu výška 230 mm) s drážkovanými lištami na vnitřní straně pro vložení 4 dělicích plechů na sypký materiál.

    Vhodné pro:

    Police č. 990320 a regály č. 990201990216.

    Lakování:

    Dělicí plechy vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku