{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg | |
Tloušťka police | 38 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška regálů | 2 400 mm | |
Police šířka | 975 mm | |
Hloubka polic | 975 mm | |
Police čelní strana (rozměr A) | 777 mm | |
Police hloubka (rozměr B) | 900 mm | |
Počet polic | 5 | |
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou | 400 mm | |
Maximální zatížení pole | 900 kg | |
Pro stavbu regálu jsou potřeba přípojné regály | ano | |
Rohové řešení jako samostatné postavení | ne | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Rohový spoj |
Katalogové číslo | 990241 2400 | |
EAN / GTIN | 4062406114152 | |
Číslo výrobce | 990241 2400 |