Nástrčný přídavný regál 800 mm

Artiklové číslo: 990206 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Tloušťka police: 38
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
    Tloušťka police 38 mm
    Výškové nastavení v rastru 40 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška regálů 800 mm
    Hloubka regálu 400 mm
    Šířka montážního rozměru přídavného regálu 975 mm
    Police šířka 946 mm
    Hloubka polic 400 mm
    Police šířka světlý rozměr 900 mm
    Počet polic 2
    Počet profilových rámů 1
    Maximální zatížení pole 900 kg
    Nástavba regálu Doplňkový regál
    Způsob upevnění polic Traverza
    Druh produktu Regál s policemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990206 800
    EAN / GTIN 4062406113711
    Číslo výrobce 990206 800

    Popis

    Provedení:

    Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz  / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez nářadí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

    Lakování:

    Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Pár traverz vždy antracitová šedá RAL 7016.

    Poznámka:

    • Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.
    • Jednotlivé díly a příslušenství k policovým nástrčným regálům najdete také pod č. 990271990370.
    • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
    • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku