Rohová police se 4 nosníky a 4 klíny, Vhodné pro připojení regálu hloubky: 400mm

Artiklové číslo: 990080 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení regálu hloubky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 230
  • Tloušťka police: 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 230 kg
Tloušťka police 30 mm
Tloušťka 30 mm
Police šířka 400 mm
Hloubka polic 400 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou 400 mm
Oblast použití Regál s policemi
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Číslo výrobce 990080 400

Popis

Provedení:

Kompletně se 4 nosníky a 4 klíny.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000990025.

Lakování:

Šedá, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku