Modul pro mobilní povrchové obrábění. - GRIT GHBM

Artiklové číslo: 99001012010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 99001012010
EAN / GTIN 4014586886992
Číslo výrobce 99001012010
L-číslo L00030 543

Popis

Popis:

  • Modul pro mobilní povrchovou úpravu
  • GRIT GHBM
  • Modul pro mobilní povrchovou úpravu

Charakteristika:

  • Rozměry DxŠxV 430 x 252 x 166 mm
  • rozměr pásu 50 x 1 000 mm
  • hmotnost 5 kg

Výhoda:

  • Nízká námaha při broušení dlouhých svárů díky válečkovému vedení
  • Přestavba na jiné aplikace do 45 sekund
  • Homogenní povrchy v jednom pracovním kroku
  • Zpracování velkých ploch s nízkou únavou

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku