Stojan stroje s odsáváním - GRIT GIXBE

Artiklové číslo: 99001009000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 99001009000
EAN / GTIN 4014586859125
Číslo výrobce 99001009000
L-číslo L00010 3182

Popis

Popis:

  • Stojan stroje s odsáváním
  • GRIT GIXBE
  • Integrovaný motor pro efektivní odsávání

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 0,37 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • objem vzduchu 8 170 l/min
  • volnoběžné otáčky 1 500 / 3 000 1/min
  • max. Vakuum 2,65 hPa
  • rozměry DxŠxV 305 x 575 x 700 mm
  • hmotnost 58 kg

Výhoda:

  • Vysoká stabilita díky upevnění hmoždinkami na podlaze
  • Možnost připojení k integrovanému odsávání
  • Možná kombinace s pásovou bruskou GI 100 (EF) a odjehlovacími stroji GXE, GIE
  • Práškové lakování

Rozsah dodávky:

  • 1 hadice
  • 1 upínací pásek
  • 1 zástrčka CEE (16 A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku