SmartRail ∙ čtverec 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnitřní vícezubý profil XZN ∙ 245 mm x 37,4 mm

Artiklové číslo: 990-SR/5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990-SR/5
EAN / GTIN 4000896245284
Číslo výrobce 990-SR/5
L-číslo L60140 5549

Popis

Popis:

  • Magnetická spodní strana zaručuje perfektní přichycení na všechny magnetické plochy s obsahem železa, např. na dílenský vozík, stěny na nástroje, stroje, zvedací plošiny a v kovových zásuvkách
  • HAZET SmartRail – Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Snadno se čistí
  • Dlouhodobé, robustní blokování proti přetočení pro pevné usazení a okamžitý přístup
  • Bezpečněji zafixované v aretovaném stavu: k vyjmutí otočit nástrčnou hlavicí doleva
  • Robustní kovové oko k zavěšení, např. na hák
  • S 12″ čtyřhran. uchyceními
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14
  • Rozměry / délka: 245 mm x 37.4 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku