Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 990-18
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990-18
    EAN / GTIN 4000896108916
    Číslo výrobce 990-18
    L-číslo L60140 353

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Montáž a demontáž ložisek kol/ložiskových jednotek na zadní nápravě
    u AUDI A 3 r. v. 2004 →, VW Touran r. v. 2004 →, Golf 5, ŠKODA Octavia r. v. 2008 →
    • Krátké provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
    • Velikost klíče: ∙ M18
    • Rozměry / délka: 85 mm
    • Délka l1: 45 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku