Nůžky na šrouby 350 mm

Artiklové číslo: 990.RB00
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990.RB00
    EAN / GTIN 3148517494923
    Číslo výrobce 990.RB00
    L-číslo L60130 3586

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální řezné nože pro rovné řezání z vysoce výkonné chromované oceli
    • Vylepšená tvrdost řezných nožů pro delší dobu řezání
    • Nastavení vůle řezných nožů pomocí excentrických šroubů
    • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou

    Charakteristika:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
    • L [″]: 12
    • L [mm]: 350
    • Čepel: 990.LRB00
    • [kg]: 1,000

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku