Nůžky na koncové řezání šroubů 450 mm

Artiklové číslo: 990.BRF0
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990.BRF0
    EAN / GTIN 3148518274715
    Číslo výrobce 990.BRF0
    L-číslo L60130 8879

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální řezné nože pro rovné řezání z vysoce výkonné chromované oceli
    • Vylepšená tvrdost řezných nožů pro delší dobu řezání
    • Nastavení vůle řezných nožů pomocí excentrických šroubů
    • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou

    Charakteristika:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Čepel: 990.LRB0
    • [kg]: 1 700

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku