Nůžky na čepy 1050mm

Artiklové číslo: 990.BF4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990.BF4
    EAN / GTIN 3148518274623
    Číslo výrobce 990.BF4
    L-číslo L60130 8013

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kovaná ramena
    • pro menší průhyb při řezání
    • Řezné nože z vysoce výkonné chromované oceli
    • Vylepšená tvrdost řezných nožů
    • pro delší dobu řezání
    • Nastavení vůle řezných nožů
    • pomocí excentrických šroubů
    • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou.

    Charakteristika:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
    • L [″]: 41
    • L [mm]: 1050
    • Čepel: 990.LB4
    • [kg]: 8,600

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku