Nůžky na čepy 750 mm

Artiklové číslo: 990.BF2
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990.BF2
EAN / GTIN 3148518274463
Číslo výrobce 990.BF2
L-číslo L60130 5939

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kovaná ramena
  • pro menší průhyb při řezání
  • Řezné nože z vysoce výkonné chromované oceli
  • Vylepšená tvrdost řezných nožů
  • pro delší dobu řezání
  • Nastavení vůle řezných nožů
  • pomocí excentrických šroubů
  • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou.

Charakteristika:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
  • L [″]: 30
  • L [mm]: 750
  • Čepel: 990.LB2
  • [kg]: 4,200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku