Nůžky na čepy kované axiální 600 mm

Artiklové číslo: 990.BF1
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990.BF1
    EAN / GTIN 3148518274388
    Číslo výrobce 990.BF1
    L-číslo L60130 5788

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kovaná ramena
    • pro menší průhyb při řezání
    • Řezné nože z vysoce výkonné chromované oceli
    • Vylepšená tvrdost řezných nožů
    • pro delší dobu řezání
    • Nastavení vůle řezných nožů
    • pomocí excentrických šroubů
    • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou.

    Charakteristika:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 10 - 8 - 7
    • L [″]: 24
    • L [mm]: 600
    • Čepel: 990.LB1
    • [kg]: 2,800

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku