Nůžky na svorníky, trubková, axiální 450 mm

Artiklové číslo: 990.B0
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990.B0
EAN / GTIN 3148517494336
Číslo výrobce 990.B0
L-číslo L60130 2185

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Řezné nože z vysoce výkonné chromované oceli
  • Vylepšená tvrdost řezných nožů
  • pro delší dobu řezání
  • Nastavení vůle řezných nožů
  • pomocí excentrických šroubů
  • Ergonomické rukojeti sek s ochranou rukou.

Charakteristika:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Čepel: 990.LB0
  • [kg]: 1 700

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku