Silové armovací kleště s velkým převodem potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Artiklové číslo: 99 11 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Štípací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 99 11 250
    EAN / GTIN 4003773071402
    Číslo výrobce 99 11 250
    L-číslo L70010 1123

    Popis

    Popis:

    • 25 % úspora síly ve srovnání s běžnými stejně velkými montážními kleštěmi
    • také pro vázání nízko položených želez díky jejich obzvláště štíhlému tvaru
    • k upevnění montážních želez s vázacím drátem z role
    • Kroucení a stříhání drátu v jedné operaci
    • kloub s vysokým poměrem, takže práce s nízkým namáháním i při použití silnějších vázacích drátů
    • Úleva pro šlachy a svaly díky silnému tlumení řezného nárazu po přestřižení vázacího drátu
    • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,3 mm
    • Délka břitu mm: 23,0 mm 25,0 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku