Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 300 mm

Artiklové číslo: 99 01 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 99 01 300
    EAN / GTIN 4003773014416
    Číslo výrobce 99 01 300
    L-číslo L70010 329

    Popis

    Popis:

    • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
    • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,1 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku