Nástrčný klíč s rukojetí T-glide 12 mm

Artiklové číslo: 98B.12
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 98B.12
    EAN / GTIN 3148518024846
    Číslo výrobce 98B.12
    L-číslo L60130 3405

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ideální pro obtížně přístupné utahovací a povolovací operace nebo operace, které je třeba provést rychle
    • Posuvná rukojeť s drážkou
    • Blokovací drážka ve střední poloze pro rychlý přístup otáčením mezi prsty: ″rolovací efekt″
    • Tyč v koncové poloze jako páka pro silné utahování nebo povolování nebo pro uvolňování v obtížných místech
    • Chromovaná, matná povrchová úprava.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 12
    • d1 [mm]: 17,60
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 9
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 180
    • 6-hrana [mm]: 12
    • [g]: 305

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku