Sortiment nářadí s vozíkem na nářadí č.95/157QR Zásuvka.7 antracit, RAL 7016 157tlg

Artiklové číslo: 98830192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 98830192
    EAN / GTIN 4018754343331
    Číslo výrobce 98830192

    Popis

    Popis:

    Dílenský vozík Top-Feature
    • Třístupňový bezpečnostní koncept:
    • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
    • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
    • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
    • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
    • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
    • Olejově a kyselinovzdorná lehká kola s kuličkovým vedením (váleček D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Součástí balení je držák na papír a sprej
    • 7 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
    Obsah, 157-část:
    • 11 šestihranných objímek 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 šestihranných objímek 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 prodloužení, 1/4″ č. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease ráčna č. 415QR N: 1/4″
    • 1bitový konektor č. 3116
      • 2 rozšíření, 1/2″ č. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease ráčna č. 512QR N: 1/2″
      • 1 přechodový díl č. 410: 1/4 až 1/2″
      • 1 přechodový díl č. 513: 1/2 až 3/8″
      • Držák 1 bitů č. 412: 1/4″
      • 2bitové ratchety č. 4008: 1/4″
      • Držák 1 bitů č. 4007: 1/4″
      • 1 3 56 bitová sada č. 12065 2 : 1 75 25 25 4 bitových držáků , L.30mm: SL4;3;27mm (20x) , PH1;2;2 (40x) , PZ1;3;3;25 (15x) , T BO10;20;3;2;27;30 , INHEX 40;3;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;15;25;2
      • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
      • 1 Nr. 6602 Vytlač. Boční řezák : 160 mm
      • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
      • 1 kombinované kleště č. 6501: 180 mm
      • 16 otevřený klíč č. 13:6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 otevřené klíče, nastavitelné ráčnové kroužky s otevřeným koncem č. 4025
        • 5, ploché č. 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
        • 1 elektronický plochý šroubovák č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 plochý šroubovák č. 4620: 0,8 x 4 x 200; 1,6 x 10 x 100 mm
        • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 nůž na kabely č. 12320
          • 1 Velikost pásu válce č. 12935/3: 3 m.
          • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
          • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
          • 1 Sada úhlových šroubováků TORX® č. 10771/8 s kulovou hlavou : 8dílná
          • 1 Sada úhlových šroubováků s šestihranem č. 10767/9: 9-dílná
          • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
          • 1 měkké kladivo č. 10959: 35 mm
          • 1 plochý sekáč č. 102/175: 175 mm
          • 1kolíkový ovladač č. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 velikost zrnitosti 105/100: 100 x 10 mm
          • 1kolíkový ovladač č. 109/6: 3,4 mm
          • 1 Thru-driver č. 104/120: 120 x 4 mm

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 7
    • Počet nástrojů: 157
    • Barva: antracitová, RAL 7016
    • Výška mm (h): 1021 mm
    • Délka [mm): 497 mm
    • Hmotnost kg: 101.000 kg
    • Šířka mm (b): 823 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku