Sortiment nářadí v kufříku 13302/TR/69 D.260mm Š.515mm V.445mm 69tlg

Artiklové číslo: 98830184
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98830184
EAN / GTIN 4018754335237
Číslo výrobce 98830184
L-číslo L60010 7424

Popis

Popis:

Obsah, 69-část:
  • 1 kufřík na nářadí č. 13302: Funkce vozíku; kombinovaný zámek; vyměnitelné vložky
  • 1 osazené klíčenky, 1/4″ č. 12916/10-40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14 mm
  • 1bitový ráčnový č. 4008
    • 1bitový konektor č. 3115/1
      • 3 plochý šroubovák č. 4620: 0,6 x 6,5 x 75; 1,2 x 5,5 x 150; 1,0 x 3,5 x 125 mm
      • 2 Phillips šroubovák č. 4632: PH1; PH2
      • 1 kombinované kleště č. 6501: 180 mm
      • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
      • 1 Vytlač. Boční řezačku č. 6602
        • 1 Univerzální nůž č. 12965N
          • 1 plochý sekáč, plochý ovál č. 102/150: 150 mm
          • 1 plastové kladivo č. 10935: 35 mm
          • 1 zrna, osmiboká č. 105/120: 120 x 10 mm
          • 1 punč, osmihranný č. 104/120: 120 x 2 mm
          • 1 závlačka, osmihranná č. 108/150: 150 x 4 mm
          • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
          • 1 tester napětí č. 10554
            • 1 Sada dvojitého otevřeného klíče č. 10/9N: 6 x 7; 14 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 8 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
            • 1 Sada úhlových šroubováků č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 013111: 2 m.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 69
  • Vnitřní délka: 200 mm
  • Výška mm (uvnitř): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 485 mm
  • Výška mm (h): 455 mm
  • Délka [mm): 525 mm
  • Hmotnost kg: 12.000 kg
  • Šířka mm (b): 275 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku