Sortiment nářadí v servisním vozíku 612/83 ST D.415mm Š.718mm V.910mm 83tlg

Artiklové číslo: 98830176
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98830176
EAN / GTIN 4018754335275
Číslo výrobce 98830176

Popis

Popis:

Obsah, 83-část:
  • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
  • 1 Sada úhlových šroubováků pro šrouby s šestihrannou hlavou č. 10765/9, 9-dílná: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Ráčna 1 bitů č. 4008-1: 1/4″
  • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
  • 1 boční fréza č. 6600: 160 mm
  • 2 plochý šroubovák č. 4620: 1,2 x 6,5 x 75; 0,6 x 3,5 x 150 mm
  • 2 Phillips šroubovák č. 4632: PH1; PH2
  • 1 nůž na kabely č. 12320
    • 1 magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
    • 7 dvojitý otevřený klíč č. 10: 8 x 10; 17 x 19; 13 x 14; 16 x 18; 10 x 13; 19 x 22; 21 x 24 mm
    • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
    • sada 1 bitů č. 1206: 56dílná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 83
  • Výška mm (h): 909 mm
  • Délka [mm): 410 mm
  • Hmotnost kg: 30.000 kg
  • Šířka mm (b): 819 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku