Sada AOG pro letadla ve vozíku č. 13224A WT/TS 154ks.

Artiklové číslo: 98814910
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 98814910
    EAN / GTIN 4018754247653
    Číslo výrobce 98814910
    L-číslo L60010 5608

    Popis

    Popis:

    Vozík na nářadí:
    • Pro údržbu letadel a vrtulníků
    • Extrémně robustní a odolný polypropylenový vozík na nářadí pro profesionální použití
    • 6 snadno vyjímejte zásuvky, které lze zavřít průhledným víkem, s výsuvným dorazem ve 2 různých výškách
    • S horním a předním odnímatelným víkem
    • 1 odnímatelná police se 2 úchyty a 2 průhledným víkem pod horním víkem
    • Zásuvky lze použít jako samostatnou skříňku na nářadí pomocí průhledného víka
    • 2 snadno ovladatelné dvojité válečky na straně teleskopické rukojeti
    • Výsuvná teleskopická rukojeť a 2 boční rukojeti
    • Odolný vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům
    • Uzamykatelný visacím zámkem ve 3 polohách
    Obsah: 154 nástrojů, v vložkách TCS
    • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/4″ č. 415QR N: L.117 mm
    • 16 zásuvky s dvojitým šestihranem 1/4″ č. 40AD: 3/32; 5/16; 1/4; 9/16; 7/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 10 zásuvek s dvojitým šestihranem 1/4″, dlouhý č. 40aDL: 3/16; 5/16; 1/4; 9/32; 7/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 2 rozšíření QuickRelease 1/4″ č. 405QR: L.54; 150 mm
    • 1 prodloužení pohonu Wobble 1/4″ č. 405W/2: L.54 mm
    • 1 QuickRelease univerzální kloub 1/4″ č. 407QR: L.45 mm
    • 1 rozšíření č. 409: 1/4″ uvnitř do 3/8″ venku
    • 1bitový držák č. 412: 1/4″
    • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 3/8″ č. 435QR N: L.193 mm
    • 4 zásuvky s dvojitým šestihranem 3/8″ č. 46a: 7/8; 11/16; 3/4; 5/8″
    • 8 zásuvky s dvojitým šestihranem 3/8″ č. 45a: 15/16; 1; 1/2″; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
    • 2 rozšíření QuickRelease 3/8″ č. 427QR: L.76; 160 mm
    • 1 prodloužení pohonu Wobbel 3/8″ č. 427W/3: L. 76 mm
    • 1 Rychloupínací univerzální kloub 3/8″ č. 428QR: L.60 mm
    • 1 rozšíření č. 432 M: 3/8 až 1/2″
    • 1 redukční č. 431: 3/8 až 1/4″
    • 1bitový držák č. 443: 3/8″
    • 4 hnací hřídel č. 104: 2; 3; 4; 5 mm
    • 2kolíkový ovladač č. 109: 1,4; 2,8 mm
    • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 300 g.
    • 1 nylonové kladivo č. 10956N: D.27 mm
    • sada 1 klíčů č. 128000: 6dílná
    • 1 magnetický zvedák č. 12600: L.500 mm, D.5 mm, tažná síla 270 g.
    • 1 kleště č. 12922: Velikost 6
    • 1 přesné mechanické ploché kleště č. 6516: L.200 mm
    • 1 přesné mechanické kleště na nos č. 6532: L.170 mm
    • 1 kleště na whirling wirling wirling č. 6575: L.230 mm
    • 1 uchopovací kleště č. 6564: L.175 mm
    • 1 Boční fréza č. 6600: L.160 mm
    • Kleště na konektory č. 1 656N:L.230 mm
    • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6651: L.240 mm
    • 1 kovová pila č. 12053: L.252 mm
    • 1 přesná spárová měrka č. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • 1 nůž na kabely č. 12320: Délka čepele 90 mm
    • 1 Válečkový řemen č. 12935/3: L.3 m.
    • 1 pin size 12321: délka 250 mm
    • 1 třmen č. 12900N: L.150 mm
    • 1 Teleskopické zrcátko č. 12921M: L.178–921 mm
    • 1 ocelová stupnice č. 13110: L.300 mm
    • 3 dvojitý otevřený klíč ELEKTRICKÝ č. 12a: 5/32, 7/32; 1/4″
    • 17 otevřený klíč č. 13a: 3/16; 13/64: 64/32; 5/16: 1/4; 9/32; 15/7; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
    • 6 otevřený klíč č. 13a: 13/16; 7/8; 1,1/16; 1; 15/16; 1,1/8″
    • 4 ráčnový klíč č. 25n: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16″
    • 1bitová ráčna 1/4″ č. 415B: L.117 mm
    • 1bit držák s rukojetí 1/4″ č. 4000:L.190 mm
    • 2 plochý šroubovák s rázovou krytkou DRALL+ č. 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
    • Šroubovák Phillips s rázovou krytkou DRALL+ č. 4632SK: PH1; PH2; PH3. 3
    • 1 plochý šroubovák č. 4724: 5,5x25 mm
    • 1 šroubovák Phillips č. 4734: PH2 L.25 mm
    • 1 LED svítilna č. 13124 1 bitová sada č. 1204/21-1 : 1 bitová svítilna
      • ,PH1;2(2x);15,PZ1;2(20x);3,T10;2;25(3x);2(2x);27;30;40,INHEX 4;5;6mm
      • 13 úhlový šroubovák č. 10767a/13: 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16″

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 154
    • Výška mm (h): 455 mm
    • Délka [mm): 381 mm
    • Hmotnost kg: 28.400 kg
    • Šířka mm (b): 581 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku