{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Objem | 80 l | |
Tolerance objemu | -5 / +18 l | |
Jmenovitá kapacita | 80 | |
Výška | 932 mm | |
Šířka | 448 mm | |
Hloubka | 514 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Barva | žlutá | |
Hmotnost | 10,5 kg | |
Užitné zatížení dle DIN EN | 40 kg | |
Druh produktu | Velká nádoba na odpad |
Katalogové číslo | 987805 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604812 | |
Číslo výrobce | 1150793 |