{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Objem | 120 l | |
Tolerance objemu | -6 / +8 l | |
Jmenovitá kapacita | 120 | |
Výška | 1 005 mm | |
Šířka | 480 mm | |
Hloubka | 555 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Barva | červená | |
Hmotnost | 10,5 kg | |
Užitné zatížení dle DIN EN | 48 kg | |
Druh produktu | Velká nádoba na odpad |
Katalogové číslo | 987804 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684357 | |
Číslo výrobce | 1150931 |