Koš na papír se zhášecím nástavcem 15 l

Artiklové číslo: 987136 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Objem 15 l
    Výška 357 mm
    260 mm
    Materiál Ocel
    Povrch Povlak z epoxidové pryskyřice pryskyřice
    Hasicí zařízení samozhášecí kryt
    K dispozici je zhášecí nástavec ano
    Certifikace TÜV Rheinland
    Druh produktu Koš na papír

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 987136 15
    EAN / GTIN 4005546988481
    Číslo výrobce 3305-10

    Popis

    Provedení:

    Kulatý koš na papír se zhášecím nástavcem pro preventivní požární ochranu. Samozhášecí víko přeruší přívod kyslíku do koše na papír a včas uhasí plameny. Z oceli s povrchovou úpravou z epoxidové pryskyřice, odolnou proti poškrábání.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku