Koš na papír kovový 15 l

Artiklové číslo: 987135 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 15 l
Výška 315 mm
260 mm
Materiál Kov
Povrch Povlak z epoxidové pryskyřice pryskyřice
Druh produktu Koš na papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 987135 15
EAN / GTIN 4005546988627
Číslo výrobce 331023

Popis

Provedení:

Kulatý koš na papír z oceli se 165 mm širokým, dekoračním perforovaným kruhem. S povrchovou úpravou z epoxidové pryskyřice, odolnou proti poškrábání.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku