Nádoba na sběr druhotných surovin 45 litrů 45 l

Artiklové číslo: 987110 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem plnění (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem plnění 45 l
Výška 650 mm
Šířka 330 mm
Hloubka 310 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Číslo výrobce 630-045-0-0-906

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu s odnímatelnou horní částí pro snadné vyprazdňování. Vhazovací klapka se zavírá samovolně pomocí torzní pružiny, chrání před zápachem.

Norma:

Třída požární odolnosti A DIN 4102, EN 13501-1

Vhodné pro:

CLEANING Tower č. 987102987123, a také UNI Tower č. 955460955465.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku