Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 986SL-11
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 986SL-11
EAN / GTIN 4000896232314
Číslo výrobce 986SL-11
L-číslo L60140 5159

Popis

Popis:

  • Extra dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 11 mm
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Délka l1: 102 mm
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku