Šroubovák nástrčný ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 986LG-4KV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 986LG-4KV
EAN / GTIN 4000896232222
Číslo výrobce 986LG-4KV

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 4 mm
  • Rozměry / délka: 156 mm
  • Délka l1: 102 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku